曜日別特売

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552517524620.033234203212M6
789
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552518424620.034060254014M8
904
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552519324620.035095325018M10
1,373
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552520924620.0363191406320M12
1,373
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
4552521824620.0380339508025M16
2,371
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
4552522724620.03907046310032M20
4,950
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする