Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
形状
E
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
仕上
樹脂塗装
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒艶消し(RAL9005相当)
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525385
24620.0641
56
25
40
14
15
¥
1,657
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525403
24620.0651
110
32
50
18
18
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525428
24620.0664
198
40
63
20
22
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525446
24620.0681
364
50
80
25
28
¥
3,698
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください