Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
形状
A
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525455
24630.0040
27
26
14
40
14
¥
1,088
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525464
24630.0050
51
34
20
50
18
¥
1,393
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525473
24630.0063
95
42
25
63
20
¥
1,931
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525489
24630.0080
161
52
30
80
25
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください