Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し
形状
C
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525534
24630.0240
23
25
40
14
18
¥
1,946
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525543
24630.0250
42
32
50
18
21
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525559
24630.0263
73
40
63
20
25
¥
3,019
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525568
24630.0280
138
50
80
25
32
¥
4,022
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください