Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上
形状
C
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨仕上
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525699
24630.0640
23
25
40
14
18
¥
2,919
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525708
24630.0650
42
32
50
18
21
¥
3,408
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525717
24630.0663
73
40
63
20
25
¥
4,152
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525726
24630.0680
138
50
80
25
32
¥
5,709
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください