パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上

パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552577824630.08402425401415
2,939
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552578724630.08504632501818
3,423
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552579624630.08637440632022
4,152
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552580524630.088014250802528
5,289
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする