Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
形状
A
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525814
24631.0032
41
21
10
32
12
¥
1,467
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525823
24631.0040
70
26
14
40
14
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525839
24631.0050
128
34
20
50
18
¥
2,465
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525848
24631.0063
227
42
25
63
20
¥
3,748
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください