Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
形状
D
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525857
24631.0332
36
20
32
12
M6
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45525866
24631.0340
60
25
40
14
M8
¥
3,668
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525875
24631.0350
107
32
50
18
M10
¥
4,217
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525884
24631.0363
192
40
63
20
M12
¥
5,599
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください