Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
形状
E
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525893
24631.0432
38
20
32
12
12
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525909
24631.0440
62
25
40
14
15
¥
3,603
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525918
24631.0450
114
32
50
18
18
¥
4,217
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525927
24631.0463
205
40
63
20
22
¥
5,499
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください