Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
仕上
(グリップ)亜鉛メッキ
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法h4(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525945
24640.0225
7
8
25
16
9.5
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525954
24640.0232
12
10
32
20
12
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525963
24640.0240
16
13
40
25
14
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525979
24640.0250
32
20
50
32
18
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525988
24640.0263
62
25
63
40
22
¥
659
¥
639
¥
703
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525997
24640.0280
137
30
80
50
30
¥
1,273
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください