Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法h4(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45526006
24640.1225
7
8
25
16
9.5
¥
734
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526015
24640.1232
12
10
32
20
12
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526024
24640.1240
16
13
40
25
14
¥
944
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526033
24640.1250
32
20
50
32
18
¥
1,148
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526049
24640.1263
62
25
63
40
22
¥
1,632
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526058
24640.1280
137
30
80
50
30
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください