Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
材質
(内部部品)スチール
材質(本体)
PA
種類
多角形
最高温度(℃)
80
仕上
(内部部品)窒化処理/黒染
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45526067
24700.0040
45
約 27
約 15
40
24
¥
3,857
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526076
24700.0050
68
約 34
約 22.5
50
25
¥
4,052
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526085
24700.0063
111
約 41
約 26.5
63
30
¥
4,696
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526094
24700.0080
218
約 54
約 34
80
35
¥
5,574
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください