Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
材質
(内部部品)スチール
材質(本体)
PA
種類
多角形
最高温度(℃)
80
仕上
(内部部品)窒化処理/黒染
取付部
おねじ
強度
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45526103
24700.0042
50
約 27
約 15
40
24
¥
4,381
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526119
24700.0044
52
約 27
約 15
40
24
¥
4,421
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526128
24700.0053
81
約 34
約 22.5
50
25
¥
4,601
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526137
24700.0056
86
約 34
約 22.5
50
25
¥
4,611
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526146
24700.0066
137
約 41
約 26.5
63
30
¥
5,379
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526155
24700.0068
142
約 41
約 26.5
63
30
¥
5,424
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526164
24700.0083
258
約 54
約 34
80
35
¥
6,257
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526173
24700.0087
276
約 54
約 34
80
35
¥
6,287
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください