Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
仕上
(ねじ)亜鉛メッキ
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45526189
24730.0051
6.7
10
25
M5
10
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526198
24730.0053
7
15
25
M5
15
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526207
24730.0056
7.5
20
25
M5
20
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526216
24730.0058
8.1
25
25
M5
25
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526225
24730.0059
8.9
30
25
M5
30
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526234
24730.0101
11
15
32
M6
15
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526243
24730.0104
12
20
32
M6
20
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526259
24730.0106
15
25
32
M6
25
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526268
24730.0107
16
30
32
M6
30
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526277
24730.0110
16
40
32
M6
40
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526286
24730.0152
24
20
40
M8
20
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526295
24730.0154
25
25
40
M8
25
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526304
24730.0155
26
30
40
M8
30
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526313
24730.0158
30
40
40
M8
40
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526329
24730.0160
32
50
40
M8
50
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526338
24730.0202
41
25
50
M10
25
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526347
24730.0203
48
30
50
M10
30
¥
489
¥
479
¥
527
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526356
24730.0206
51
40
50
M10
40
¥
529
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526365
24730.0208
56
50
50
M10
50
¥
579
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526374
24730.0209
68
60
50
M10
60
¥
609
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526383
24730.0251
86
30
63
M12
30
¥
744
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526399
24730.0254
93
40
63
M12
40
¥
764
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526408
24730.0256
99
50
63
M12
50
¥
804
¥
749
¥
824
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526417
24730.0257
105
60
63
M12
60
¥
829
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526426
24730.0260
112
80
63
M12
80
¥
884
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526435
24730.0302
198
40
80
M16
40
¥
1,343
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526444
24730.0304
175
50
80
M16
50
¥
1,408
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526453
24730.0305
219
60
80
M16
60
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526469
24730.0308
251
80
80
M16
80
¥
1,602
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください