Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
(1件のレビュー)
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45526478
24730.1051
6.7
10
25
M5
10
¥
564
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526487
24730.1053
7
15
25
M5
15
¥
579
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526496
24730.1056
7.5
20
25
M5
20
¥
599
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45526505
24730.1058
8.1
25
25
M5
25
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526514
24730.1059
8.9
30
25
M5
30
¥
624
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526523
24730.1101
11
15
32
M6
15
¥
569
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526539
24730.1104
12
20
32
M6
20
¥
589
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526548
24730.1106
15
25
32
M6
25
¥
599
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526557
24730.1107
16
30
32
M6
30
¥
599
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526566
24730.1110
16
40
32
M6
40
¥
689
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45526575
24730.1152
24
20
40
M8
20
¥
739
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526584
24730.1154
25
25
40
M8
25
¥
739
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526593
24730.1155
26
30
40
M8
30
¥
804
¥
749
¥
824
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526609
24730.1158
30
40
40
M8
40
¥
978
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526618
24730.1160
32
50
40
M8
50
¥
1,078
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526627
24730.1202
41
25
50
M10
25
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526636
24730.1203
48
30
50
M10
30
¥
869
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526645
24730.1206
51
40
50
M10
40
¥
939
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526654
24730.1208
56
50
50
M10
50
¥
1,123
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526663
24730.1209
68
60
50
M10
60
¥
1,238
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526679
24730.1251
86
30
63
M12
30
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526688
24730.1254
93
40
63
M12
40
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526697
24730.1256
99
50
63
M12
50
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526706
24730.1257
105
60
63
M12
60
¥
1,418
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526715
24730.1260
112
80
63
M12
80
¥
1,512
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526724
24730.1302
198
40
80
M16
40
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526733
24730.1304
175
50
80
M16
50
¥
2,381
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526749
24730.1305
219
60
80
M16
60
¥
2,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45526758
24730.1308
251
80
80
M16
80
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください