曜日別特売

トルク・グリップ/メネジ付

トルク・グリップ/メネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法h1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552676724710.002048737.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552677624710.002248937.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552678524710.002448937.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552679424710.002648937.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552680324710.00301271143.511.542
16,087
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552681924710.00321271143.511.542
16,087
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552682824710.0040206175415.552
17,679
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552683724710.0042206175415.552
17,679
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552684624710.0050285175415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552685524710.0052285175415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552686424710.0060285175415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552687324710.0062285175415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする