曜日別特売

トルク・グリップ/オネジ付

トルク・グリップ/オネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール内容量1個
全50種類を絞り込む
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552688924710.0300621237.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552689824710.0301631637.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552690724710.0302632037.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552691624710.0303642537.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552692524710.0304653237.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552693424710.0305641237.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552694324710.0306651637.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552695924710.0307662037.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552696824710.0308672537.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552697724710.0309683237.59.534
14,904
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552698624710.04001521643.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552699524710.04011532043.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552700424710.04021552543.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552701324710.04031583243.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552702924710.04041614043.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552703824710.04051652043.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552704724710.04061702543.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552705624710.04071733243.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552706524710.04081794043.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552707424710.04091875043.511.542
16,107
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552708324710.0500241255415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552709924710.0501246325415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552710824710.0502248405415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552711724710.0503254505415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552712624710.0504262635415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552713524710.0505251255415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552714424710.0506254325415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552715324710.0507262405415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552716924710.0508270505415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552717824710.0509274635415.552
17,694
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552718724710.0600334255415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552719624710.0601339325415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552720524710.0602341405415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552721424710.0603347505415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552722324710.0604355635415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552723924710.0605344255415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552724824710.0606347325415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552725724710.0607355405415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552726624710.0608363505415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552727524710.0609367635415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552728424710.0700334255415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552729324710.0701339325415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552730924710.0702341405415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552731824710.0703347505415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552732724710.0704355635415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552733624710.0705344255415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552734524710.0706347325415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552735424710.0707355405415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552736324710.0708363505415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552737924710.0709367635415.562
18,796
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする