曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552788724580.010036011.48024約 29
7,460
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552789624580.010136013.88024約 29
7,460
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552790524580.010550011.410026約 33
8,533
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552791424580.010650013.810026約 33
8,533
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552792324580.011075013.812528約 36
9,990
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552793924580.011175016.312528約 36
9,990
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552794824580.011590216.314030約 39
10,688
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552795724580.011690218.314030約 39
10,688
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552796624580.0120113916.316032約 40
12,115
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552797524580.0121113918.316032約 40
12,115
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552798424580.0130214220.820038約 45
16,411
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552799324580.0131214224.820038約 45
16,411
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552800924580.0140365224.825045約 50
25,752
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552801824580.0141365229.325045約 50
25,752
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552802724580.0145580029.331553約 56
36,844
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552803624580.0146580033.331553約 56
36,844
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552804524580.0150950033.340065約 63
69,211
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552805424580.0151950037.340065約 63
69,211
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする