曜日別特売

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)アルミニウム形状N-F/ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552896424590.01009911.48024約 29
3,957
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552897324590.01019913.88024約 29
3,957
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552898924590.010517111.410026約 33
4,706
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552899824590.010617113.810026約 33
4,706
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552900724590.011023213.812528約 36
5,923
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552901624590.011123216.312528約 36
5,923
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552902524590.011530916.314030約 39
6,587
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552903424590.011630918.314030約 39
6,587
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552904324590.012042216.316032約 40
7,849
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552905924590.012142218.316032約 40
7,849
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552906824590.013077920.820038約 45
12,260
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552907724590.013177924.820038約 45
12,260
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552908624590.0140151124.825045約 50
18,896
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552909524590.0141151129.325045約 50
18,896
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552910424590.0145250029.331553約 56
30,766
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552911324590.0146250033.331553約 56
30,766
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552912924590.0150360033.340065約 63
54,587
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552913824590.0151360037.340065約 63
54,587
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする