Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センシング・エレメント、センサー取付用
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ナット:黄銅ISO4035/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45531028
25010.0012
57
17
6.2
M8×1
19
44
20
約 15.5
5.6
M12×1
¥
9,581
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531037
25010.0016
103
19
8.5
M12×1
21.5
65
32
約 20
7.5
M16×1
¥
11,616
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください