Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45531089
25020.0058
14
3
M2,5
約 3.5
50
32
9
6
M8
¥
4,985
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531098
25020.0060
29
4
M3
約 4.6
59
35
11
8
M10
¥
5,075
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531107
25020.0062
44
5
M4
約 5.8
68
38
14
10
M12
¥
5,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531116
25020.0066
88
6
M5
約 6.9
78
42
16
12
M16
¥
6,811
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください