センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピン

センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法e(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553112525020.0108153M2,5M2.5約 3.55032946M8
5,090
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553113425020.0110294M3M3約 4.659351158M10
5,255
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553114325020.0112445M4M4約 5.8683814610M12
5,389
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553115925020.0116896M5M5約 6.9784216712M16
6,886
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする