曜日別特売

高さ調整エレメント

高さ調整エレメント - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(g)
ストローク(mm)
寸法l1(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
静耐荷重(kN)
適合ねじ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553305825120.000643約 440/30.7M66.625M15×1約 15約 19
12,455
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553306725120.001295約 565/55.7M66.632M20×1約 18約 23
13,138
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553307625120.001486約 565/48M8932M20×1約 18約 23
13,138
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553308525120.001679約 565/37.9M101132M20×1約 18約 23
13,138
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553309425120.0022246約 7120/92.9M101145M30×1,5約 22約 29
13,203
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553310325120.0024236約 7120/80.4M1213.545M30×1,5約 22約 29
13,203
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553311925120.0026219約 7120/45.5M1617.545M30×1,5約 22約 29
13,203
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553312825120.0032450約 9210/136M1617.558M40×1,5約 28約 37
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553313725120.0034434約 9210/90M202258M40×1,5約 28約 37
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553314625120.0036364約 9210/37M242658M40×1,5約 28約 37
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553315525120.0042773約 10330/210M202270M50×1,5約 33約 43
24,649
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553316425120.0044748約 10330/157M242670M50×1,5約 33約 43
24,649
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553317325120.0046640約 10330/53M303370M50×1,5約 33約 43
24,649
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする