Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
両端めねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
接続ねじ
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45533444
25150.0003
約2
0.98
3
M3
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533453
25150.0006
約2.5
1.77
4
M4
1.2
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533469
25150.0007
約3.75
2.26
4
M4
1.2
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533478
25150.0008
約2.5
5
4
M4
1.4
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533487
25150.0009
約3.75
6
4
M4
1.4
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533496
25150.0010
約5
7
4
M4
1.4
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533505
25150.0021
約3.75
10
5
M6
2
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533514
25150.0022
約5
20
5
M6
2
¥
275
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533523
25150.0023
約6.25
20
5
M6
2
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533539
25150.0026
約5
30
5
M6
2
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533548
25150.0027
約6.25
30
5
M6
2
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533557
25150.0028
約7.5
30
5
M6
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533566
25150.0031
約7.5
50
6.5
M8
2
¥
569
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533575
25150.0032
約10
50
6.5
M8
2
¥
664
¥
649
¥
714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533584
25150.0041
約7.5
80
6.5
M8
2
¥
754
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533593
25150.0042
約10
100
6.5
M8
2
¥
854
¥
809
¥
890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533609
25150.0051
約7.5
130
7
M10
2
¥
1,038
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533618
25150.0052
約10
150
7
M10
2
¥
1,253
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533627
25150.0053
約12.5
130
7
M10
2
¥
1,368
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533636
25150.0061
約7.5
190
7
M10
2
¥
2,011
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533645
25150.0062
約10
220
7
M10
2
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533654
25150.0071
約11.25
340
7
M10
3
¥
2,725
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533663
25150.0076
約10
360
9
M12
3
¥
2,725
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533679
25150.0077
約13.75
450
9
M12
3
¥
3,179
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください