Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
めねじ・おねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
接続ねじ
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45533688
25150.0103
約2
1.11
3
M3
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533697
25150.0106
約2.5
2.39
4
M4
1.2
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533706
25150.0107
約3.75
2.84
4
M4
1.2
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533715
25150.0108
約2.5
6
4
M4
1.4
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533724
25150.0109
約3.75
7
4
M4
1.4
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533733
25150.0110
約5
8
4
M4
1.4
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533749
25150.0121
約3.75
15
5
M6
2
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533758
25150.0122
約5
17
5
M6
2
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533767
25150.0123
約6.25
18
5
M6
2
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533776
25150.0126
約3.75
26
5
M6
2
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533785
25150.0127
約5
28
5
M6
2
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533794
25150.0128
約7.5
36
5
M6
2
¥
395
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533803
25150.0131
約3.75
41
6.5
M8
2
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533819
25150.0132
約7.5
50
6.5
M8
2
¥
549
¥
539
¥
593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533828
25150.0141
約5
72
6.5
M8
2
¥
674
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533837
25150.0142
約7.5
85
6.5
M8
2
¥
754
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533846
25150.0143
約10
98
6.5
M8
2
¥
854
¥
809
¥
890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533855
25150.0151
約5
115
7
M10
2
¥
914
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533864
25150.0152
約7.5
135
7
M10
2
¥
1,038
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533873
25150.0153
約10
160
7
M10
2
¥
1,253
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533889
25150.0154
約12.5
185
7
M10
2
¥
1,368
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533898
25150.0161
約7.5
200
7
M10
2
¥
1,882
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533907
25150.0162
約10
220
7
M10
2
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533916
25150.0171
約11.25
372
7
M10
3
¥
2,645
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533925
25150.0176
約10
385
9
M12
3
¥
2,645
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45533934
25150.0177
約13.75
450
9
M12
3
¥
3,214
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください