Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
片端おねじ
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
接続ねじ
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45534458
25150.0403
約2
1
M3
1
8
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534467
25150.0406
約2.5
1.9
M4
1.2
10
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534476
25150.0407
約3.75
2
M4
1.2
10
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534485
25150.0408
約2
4
M4
1.4
15
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534494
25150.0409
約3.75
5
M4
1.4
15
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534503
25150.0410
約5
6
M4
1.4
15
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534519
25150.0411
約6.25
8
M4
1.4
15
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534528
25150.0421
約2.5
15
M6
2
20
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534537
25150.0422
約3.75
10
M6
2
20
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534546
25150.0423
約5
13
M6
2
20
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534555
25150.0424
約7.5
20
M6
2
20
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534564
25150.0426
約3.75
18
M6
2
25
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534573
25150.0427
約5
20
M6
2
25
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534589
25150.0428
約7.5
25
M6
2
25
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534598
25150.0431
約3.75
28
M8
2
30
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534607
25150.0432
約5
35
M8
2
30
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534616
25150.0433
約6.25
38
M8
2
30
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534625
25150.0434
約7.5
43
M8
2
30
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534634
25150.0441
約5
55
M8
2
40
¥
519
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534643
25150.0442
約6.25
60
M8
2
40
¥
584
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534659
25150.0443
約7.5
73
M8
2
40
¥
614
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534668
25150.0444
約10
83
M8
2
40
¥
724
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534677
25150.0451
約5
90
M10
2
50
¥
724
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534686
25150.0452
約7.5
118
M10
2
50
¥
884
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45534695
25150.0453
約10
140
M10
2
50
¥
1,023
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535264
25150.0461
約5
220
M10
2
60
¥
1,273
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535289
25150.0462
約10
195
M10
2
60
¥
1,607
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535307
25150.0471
約10
265
M10
3
70
¥
2,435
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535325
25150.0472
約13.75
357
M10
3
70
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535343
25150.0476
約6.25
223
M12
3
75
¥
1,817
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535368
25150.0477
約10
310
M12
3
75
¥
2,126
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535386
25150.0478
約12.5
340
M12
3
75
¥
2,465
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535404
25150.0482
約10
570
M16
3
100
¥
4,865
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535429
25150.0484
約12.5
656
M16
3
100
¥
5,289
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535447
25150.0486
約15
750
M16
3
100
¥
5,629
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください