Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付
形状
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
2
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
緩衝
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
接続ねじ
寸法l2(mm)
最大許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45535526
25150.0622
約6
11
M6
18
100
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535535
25150.0632
約6.25
20
M8
18
150
¥
574
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535544
25150.0633
約7.5
39
M8
20
200
¥
634
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535553
25150.0637
約10
45
M8
23
650
¥
699
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535569
25150.0652
約15
114
M8
28
750
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45535578
25150.0653
約17
131
M10
28
850
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください