Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・ピン、セルフ・ロッキング、長さ補正型
温度範囲(℃)
-30~80
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付力(N)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45539218
22360.0010
19
16
6
7
38
17.5
0~5
5
30.2
11
3
¥
7,724
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539227
22360.0012
23
18
6
7
38
17.5
5~10
5
30.2
11
3
¥
7,724
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539236
22360.0020
22
16
8
9.5
38
17.5
0~5
6.5
30.2
11
3
¥
7,934
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539245
22360.0022
25
18
8
9.5
38
17.5
5~10
6.5
30.2
11
3
¥
7,934
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539254
22360.0030
45
21
10
12
47
23
0~5
8.7
36
11
4
¥
9,191
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539263
22360.0032
47
23
10
12
47
23
5~10
8.7
36
11
4
¥
9,191
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539279
22360.0040
47
21
12
14
47
23
0~5
9.4
36
13.5
4
¥
9,610
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45539288
22360.0042
54
23
12
14
47
23
5~10
9.4
36
13.5
4
¥
9,610
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください