ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553979622370.01521555.533.214.526.710.814
4,132
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553980522370.01531555.533.214.526.710.814
4,132
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553981422370.01541655.533.214.526.710.814
4,132
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553982322370.01551755.533.214.526.710.814
4,132
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553983922370.01561855.533.214.526.710.814
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553984822370.0162166733.214.526.710.821
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553985722370.0163176733.214.526.710.821
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553986622370.0164186733.214.526.710.821
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553987522370.0165196733.214.526.710.821
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553988422370.0166206733.214.526.710.821
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553989322370.0167216733.214.526.710.821
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553990922370.0168226733.214.526.710.821
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553991822370.0169236733.214.526.710.821
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553992722370.0170246733.214.526.710.821
4,401
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553993622370.01743989.639.218.433.313.438
4,536
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553994522370.01754289.639.218.433.313.438
4,536
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553995422370.01764489.639.218.433.313.438
4,865
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553996322370.01774689.639.218.433.313.438
4,865
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553997922370.01784789.639.218.433.313.438
4,865
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553998822370.01794989.639.218.433.313.438
4,865
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553999722370.01805189.639.218.433.313.438
4,865
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554000622370.018447101239.218.433.313.460
7,051
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554001522370.018549101239.218.433.313.460
7,051
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554002422370.018653101239.218.433.313.460
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554003322370.018755101239.218.433.313.460
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554004922370.018857101239.218.433.313.460
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554005822370.018961101239.218.433.313.460
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554006722370.019064101239.218.433.313.460
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554007622370.019270101239.218.433.313.460
7,769
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554008522370.0205961214.547.625.239.716.787
7,171
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554009422370.02061001214.547.625.239.716.787
7,515
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554010322370.02071051214.547.625.239.716.787
7,515
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554011922370.02081091214.547.625.239.716.787
7,515
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554012822370.02091131214.547.625.239.716.787
7,515
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554013722370.02101171214.547.625.239.716.787
7,515
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554014622370.02121261214.547.625.239.716.787
7,859
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554015522370.02141341214.547.625.239.716.787
7,859
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554016422370.02161431214.547.625.239.716.787
8,233
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554017322370.0226132161947.625.239.716.7155
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554018922370.0227140161947.625.239.716.7155
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554019822370.0228148161947.625.239.716.7155
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554020722370.0229155161947.625.239.716.7155
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554021622370.0230168161947.625.239.716.7155
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554022522370.0232178161947.625.239.716.7155
13,832
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554023422370.0234194161947.625.239.716.7155
13,832
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554024322370.0236208161947.625.239.716.7155
14,655
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554025922370.0252343202557.133.850.721.5244
22,888
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554026822370.0256392202557.133.850.721.5244
23,966
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554027722370.0260440202557.133.850.721.5244
25,043
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554028622370.0264488202557.133.850.721.5244
25,837
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする