ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全46種類を絞り込む
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554129322370.05922455.517.60~10
7,769
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554130922370.05932555.517.65~15
7,769
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554131822370.05942655.517.610~20
7,769
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554132722370.05952755.517.615~25
7,769
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554133622370.05962755.517.620~30
7,994
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554134522370.0602256717.60~10
7,799
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554135422370.0603266717.65~15
7,799
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554136322370.0604276717.610~20
7,799
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554137922370.0605286717.615~25
7,799
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554138822370.0606296717.620~30
8,188
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554139722370.0607306717.625~35
8,188
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554140622370.0608316717.630~40
8,188
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554141522370.0609326717.635~45
8,188
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554142422370.0610338717.640~50
8,188
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554143322370.06145789.62310~20
8,263
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554144922370.06155889.62315~25
8,263
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554145822370.06166089.62320~30
8,712
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554146722370.06176289.62325~35
8,712
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554147622370.06186489.62330~40
8,712
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554148522370.06196689.62335~45
8,712
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554149422370.06206889.62340~50
8,712
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554150322370.06246310122310~20
10,209
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554151922370.06256610122315~25
10,209
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554152822370.06266910122320~30
10,479
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554153722370.06277210122325~35
10,479
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554154622370.06287510122330~40
10,479
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554155522370.06297810122335~45
10,479
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554156422370.06308110122340~50
10,479
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554157322370.06328710122350~60
10,823
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554158922370.06351231214.52915~25
10,733
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554159822370.06361271214.52920~30
11,018
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554160722370.06371311214.52925~35
11,018
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554161622370.06381351214.52930~40
11,018
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554162522370.06391401214.52935~45
11,018
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554163422370.06401441214.52940~50
11,018
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554164322370.06421521214.52950~60
11,287
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554165922370.06441611214.52960~70
11,287
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554166822370.06461691214.52970~80
11,571
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554167722370.065615916192920~30
15,254
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554168622370.065716616192925~35
15,254
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554169522370.065817416192930~40
15,254
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554170422370.065918216192935~45
15,254
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554171322370.066018916192940~50
15,254
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554172922370.066220516192950~60
16,047
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554173822370.066422016192960~70
16,047
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554174722370.066623516192970~80
16,721
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする