曜日別特売

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全46種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554175622370.0712955.53612.73115.914
3,877
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
4554176522370.07131055.53612.73115.914
3,877
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554177422370.07141155.53612.73115.914
3,877
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554178322370.07151155.53612.73115.914
3,877
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554179922370.07161255.53612.73115.914
4,087
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4554180822370.072210673612.73115.921
3,862
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554181722370.072311673612.73115.921
3,862
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554182622370.072412673612.73115.921
3,862
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554183522370.072513673612.73115.921
3,862
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554184422370.072614673612.73115.921
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554185322370.072715673612.73115.921
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554186922370.072816673612.73115.921
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554187822370.072918673612.73115.921
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554188722370.073018673612.73115.921
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554189622370.07342389.64116.434.819.238
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554190522370.07352589.64116.434.819.238
4,147
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554191422370.07362689.64116.434.819.238
4,536
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554192322370.07372889.64116.434.819.238
4,536
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554193922370.07383089.64116.434.819.238
4,536
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554194822370.07393289.64116.434.819.238
4,536
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554195722370.07403489.64116.434.819.238
4,536
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554196622370.07443010124116.434.819.260
6,377
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554197522370.07453210124116.434.819.260
6,377
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554198422370.07463510124116.434.819.260
6,662
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554199322370.07473810124116.434.819.260
6,662
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554200922370.07484110124116.434.819.260
6,662
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554201822370.07494410124116.434.819.260
6,662
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554202722370.07504710124116.434.819.260
6,662
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554203622370.07525310124116.434.819.260
7,066
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554204522370.0765541214.54921.240.524.887
6,467
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554205422370.0766591214.54921.240.524.887
6,811
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554206322370.0767631214.54921.240.524.887
6,811
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554207922370.0768671214.54921.240.524.887
6,811
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554208822370.0769711214.54921.240.524.887
6,811
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554209722370.0770751214.54921.240.524.887
6,811
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554210622370.0772841214.54921.240.524.887
7,141
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554211522370.0774931214.54921.240.524.887
7,141
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554212422370.07761011214.54921.240.524.887
7,425
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554213322370.07869116194921.240.524.8155
11,616
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554214922370.07879816194921.240.524.8155
11,616
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554215822370.078810616194921.240.524.8155
11,616
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554216722370.078911416194921.240.524.8155
11,616
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554217622370.079012116194921.240.524.8155
11,616
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554218522370.079213716194921.240.524.8155
12,529
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554219422370.079415216194921.240.524.8155
12,529
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554220322370.079616716194921.240.524.8155
13,308
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする