ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全50種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554271822380.01521555.533.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554272722380.01531555.533.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554273622380.01541655.533.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554274522380.01551755.533.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554275422380.01561855.533.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554276322380.0162166733.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554277922380.0163176733.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554278822380.0164186733.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554279722380.0165196733.226.7
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554280622380.0166206733.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554281522380.0167216733.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554282422380.0168226733.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554283322380.0169236733.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554284922380.0170246733.226.7
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554285822380.01744089.639.233.3
5,659
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554286722380.01754289.639.233.3
5,659
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554287622380.01764489.639.233.3
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554288522380.01774689.639.233.3
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554289422380.01784789.639.233.3
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554290322380.01794989.639.233.3
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554291922380.01805189.639.233.3
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554292822380.018447101239.233.3
8,787
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554293722380.018549101239.233.3
8,787
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554294622380.018651101239.233.3
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554295522380.018755101239.233.3
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554296422380.018858101239.233.3
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554297322380.018961101239.233.3
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554298922380.019064101239.233.3
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554299822380.019270101239.233.3
9,670
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554300722380.0205961214.547.639.7
8,952
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554301622380.02061001214.547.639.7
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554302522380.02071051214.547.639.7
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554303422380.02081091214.547.639.7
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554304322380.02091131214.547.639.7
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554305922380.02101171214.547.639.7
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554306822380.02121261214.547.639.7
9,865
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554307722380.02141341214.547.639.7
9,865
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554308622380.02161431214.547.639.7
10,284
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554309522380.0226132161947.639.7
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554310422380.0227140161947.639.7
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554311322380.0228148161947.639.7
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554312922380.0229155161947.639.7
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554313822380.0230168161947.639.7
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554314722380.0232178161947.639.7
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554315622380.0234194161947.639.7
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554316522380.0236208161947.639.7
18,322
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554317422380.0252343202557.150.7
32,183
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554318322380.0256392202557.150.7
33,052
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554319922380.0260440202557.150.7
34,998
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554320822380.0264488202557.150.7
36,464
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする