ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全50種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554371622380.04321555.533.214.526.710.824
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554372522380.04331555.533.214.526.710.824
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554373422380.04341655.533.214.526.710.824
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554374322380.04351755.533.214.526.710.824
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554375922380.04361855.533.214.526.710.824
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554376822380.0442166733.214.526.710.835
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554377722380.0443176733.214.526.710.835
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554378622380.0444186733.214.526.710.835
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554379522380.0445196733.214.526.710.835
5,195
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554380422380.0446206733.214.526.710.835
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554381322380.0447216733.214.526.710.835
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554382922380.0448226733.214.526.710.835
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554383822380.0449236733.214.526.710.835
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554384722380.0450246733.214.526.710.835
5,524
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554385622380.04544089.639.218.433.313.463
5,659
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554386522380.04554289.639.218.433.313.463
5,659
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554387422380.04564489.639.218.433.313.463
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554388322380.04574689.639.218.433.313.463
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554389922380.04584789.639.218.433.313.463
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554390822380.04594989.639.218.433.313.463
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554391722380.04605189.639.218.433.313.463
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554392622380.046447101239.218.433.313.4100
8,787
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554393522380.046549101239.218.433.313.4100
8,787
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554394422380.046651101239.218.433.313.4100
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554395322380.046755101239.218.433.313.4100
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554396922380.046858101239.218.433.313.4100
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554397822380.046961101239.218.433.313.4100
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554398722380.047064101239.218.433.313.4100
9,236
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554399622380.047270101239.218.433.313.4100
9,670
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554400522380.0485961214.547.625.239.716.7144
8,952
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554401422380.04861001214.547.625.239.716.7144
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554402322380.04871051214.547.625.239.716.7144
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554403922380.04881091214.547.625.239.716.7144
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554404822380.04891131214.547.625.239.716.7144
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554405722380.04901171214.547.625.239.716.7144
9,416
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554406622380.04921261214.547.625.239.716.7144
9,865
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554407522380.04941341214.547.625.239.716.7144
9,865
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554408422380.04961431214.547.625.239.716.7144
10,284
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554409322380.0506132161947.625.239.716.7257
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554410922380.0507140161947.625.239.716.7257
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554411822380.0508148161947.625.239.716.7257
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554412722380.0509155161947.625.239.716.7257
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554413622380.0510168161947.625.239.716.7257
16,047
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554414522380.0512178161947.625.239.716.7257
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554415422380.0514194161947.625.239.716.7257
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554416322380.0516208161947.625.239.716.7257
18,322
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554417922380.0532343202557.133.850.721.5403
32,183
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554418822380.0536392202557.133.850.721.5403
33,052
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554419722380.0540440202557.133.850.721.5403
34,998
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554420622380.0544488202557.133.850.721.5403
36,464
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする