ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全46種類を絞り込む
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554421522380.05922455.517.623.65~1025.726.215.924
8,593
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554422422380.05932555.517.623.610~1525.726.215.924
8,593
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554423322380.05942655.517.623.610~2025.726.215.924
8,593
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554424922380.05952755.517.623.615~2525.726.215.924
8,593
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554425822380.05962755.517.623.620~3025.726.215.924
8,892
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554426722380.0602256717.623.60~1025.726.215.935
8,667
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554427622380.0603266717.623.65~1525.726.215.935
8,667
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554428522380.0604276717.623.610~2025.726.215.935
8,667
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554429422380.0605286717.623.615~2525.726.215.935
8,667
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554430322380.0606296717.623.620~3025.726.215.935
9,161
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554431922380.0607306717.623.625~3525.726.215.935
9,161
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554432822380.0608316717.623.630~4025.726.215.935
9,161
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554433722380.0609326717.623.635~4525.726.215.935
9,161
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554434622380.0610338717.623.640~5025.726.215.963
9,161
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554435522380.06145789.62327.610~2031.233.11863
9,191
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554436422380.06155889.62327.615~2531.233.11863
9,191
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554437322380.06166089.62327.620~3031.233.11863
9,745
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554438922380.06176289.62327.625~3531.233.11863
9,745
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554439822380.06186489.62327.630~4031.233.11863
9,745
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554440722380.06196689.62327.635~4531.233.11863
9,745
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554441622380.06206889.62327.640~5031.233.11863
9,745
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554442522380.06246310122327.610~2031.233.118100
11,646
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554443422380.06256610122327.615~2531.233.118100
11,646
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554444322380.06266910122327.620~3031.233.118100
11,991
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554445922380.06277210122327.625~3531.233.118100
11,991
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554446822380.06287510122327.630~4031.233.118100
11,991
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554447722380.06297810122327.635~4531.233.118100
11,991
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554448622380.06308110122327.640~5031.233.118100
11,991
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554449522380.06328710122327.650~6031.233.118100
12,380
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554450422380.06351231214.52934.615~2536.739.521.8144
12,170
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554451322380.06361271214.52934.620~3036.739.521.8144
12,470
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554452922380.06371311214.52934.625~3536.739.521.8144
12,470
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554453822380.06381351214.52934.630~4036.739.521.8144
12,470
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554454722380.06391401214.52934.635~4536.739.521.8144
12,470
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554455622380.06401441214.52934.640~5036.739.521.8144
12,470
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554456522380.06421521214.52934.650~6036.739.521.8144
12,889
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554457422380.06441611214.52934.660~7036.739.521.8144
12,889
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554458322380.06461691214.52934.670~8036.739.521.8144
13,248
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554459922380.065615916192934.620~3036.739.521.8257
17,858
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554460822380.065716616192934.625~3536.739.521.8257
17,858
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554461722380.065817416192934.630~4036.739.521.8257
17,858
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554462622380.065918216192934.635~4536.739.521.8257
17,858
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554463522380.066018916192934.640~5036.739.521.8257
17,858
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554464422380.066220516192934.650~6036.739.521.8257
18,816
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554465322380.066422016192934.660~7036.739.521.8257
18,816
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554466922380.066623516192934.670~8036.739.521.8257
19,670
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする