ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付

ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー温度範囲(℃)-30~80寸法d3(mm)38寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554513422400.00621466.52722
3,219
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554514322400.00641666.52722
3,219
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554515922400.00661666.52722
3,219
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554516822400.00681766.52722
3,219
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554517722400.00701866.52722
3,309
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554518622400.00752366.52722
3,309
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554519522400.00842188.728.640
3,563
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554520422400.00862288.728.640
3,563
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554521322400.00882588.728.640
3,563
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554522922400.00902788.728.640
3,773
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554523822400.00953388.728.640
3,773
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554524722400.010432101228.662
4,117
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554525622400.010635101228.662
4,117
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554526522400.010838101228.662
4,117
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554527422400.011039101228.662
4,431
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554528322400.011553101228.662
4,431
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554529922400.0122431214.528.690
4,805
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554530822400.0124521214.528.690
4,805
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554531722400.0126611214.528.690
4,925
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554532622400.0128681214.528.690
4,925
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする