Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45545335
22400.0905
15
5
M12
6
19
15
9
13
5.1
9
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545344
22400.0906
13
6
M12
7.5
19
15
9.4
13
5.6
8.8
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545353
22400.0908
29
8
M16
10
25
20
12
17
7.3
11.7
¥
5,225
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545369
22400.0910
75
10
M24
12.5
29
24
13.5
19.5
8.9
14.1
¥
6,033
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545378
22400.0912
66
12
M24
15
29
24
14
20
9.6
14.4
¥
6,287
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください