Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し
最高温度(℃)
250
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45545405
22400.0930
6.5
150
¥
1,043
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545414
22400.0931
6.4
200
¥
1,073
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545423
22400.0933
7.5
300
¥
1,133
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください