Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45545493
22400.0945
6.9
150
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45545509
22400.0946
7.6
200
¥
1,288
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545518
22400.0948
8.6
300
¥
1,333
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください