保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー

保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)80材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554558822400.09702.1150
190
179
197(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554559722400.09742.7250
205
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする