Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45545606
22400.0980
11.5
100
600
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545615
22400.0982
17.4
200
1200
¥
2,815
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください