Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
材質
円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45546026
23050.0206
17
4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546035
23050.0208
24
5
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546044
23050.0210
30
5
¥
435
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546053
23050.0212
36
6
¥
549
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45546069
23050.0214
40
6
¥
809
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546078
23050.0216
44
7
¥
834
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546087
23050.0220
50
8
¥
1,133
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546096
23050.0224
60
10
¥
1,802
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546105
23050.0230
68
12
¥
3,174
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください