Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(2件のレビュー)
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
12
17
21
24
30
36
44
56
68
78
92
厚さ(mm)
選択してください
2.3
3.2
4
4.6
5.3
6.3
8.2
11.2
14
17
21
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45546114
23050.0306
12
2.3
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
45546123
23050.0308
17
3.2
¥
395
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
45546139
23050.0310
21
4
¥
539
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
45546148
23050.0312
24
4.6
¥
639
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546157
23050.0316
30
5.3
¥
983
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546166
23050.0320
36
6.3
¥
1,358
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546175
23050.0324
44
8.2
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546184
23050.0330
56
11.2
¥
3,513
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546193
23050.0336
68
14
¥
5,409
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546209
23050.0342
78
17
¥
10,374
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546218
23050.0348
92
21
¥
15,124
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください