Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45546333
23050.0466
17
4
¥
494
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546349
23050.0468
24
5
¥
699
¥
669
¥
736
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546358
23050.0470
30
5
¥
1,088
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546367
23050.0472
36
6
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546376
23050.0476
44
7
¥
2,430
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546385
23050.0480
50
8
¥
3,623
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45546394
23050.0484
60
10
¥
5,105
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546403
23050.0490
68
12
¥
6,233
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください