Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
12
17
21
24
30
36
44
56
68
78
92
厚さ(mm)
選択してください
2.3
3.2
4
4.6
5.3
6.3
8.2
11.2
14
17
21
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45546534
23050.0606
12
2.3
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546543
23050.0608
17
3.2
¥
704
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45546559
23050.0610
21
4
¥
929
¥
919
¥
1,011
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546568
23050.0612
24
4.6
¥
998
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546577
23050.0616
30
5.3
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546586
23050.0620
36
6.3
¥
1,921
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546595
23050.0624
44
8.2
¥
3,034
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546604
23050.0630
56
11.2
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546613
23050.0636
68
14
¥
7,056
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546629
23050.0642
78
17
¥
12,325
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546638
23050.0648
92
21
¥
17,689
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください