Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
材質
円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45546753
23050.0706
17
4
¥
1,053
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546769
23050.0708
24
5
¥
1,318
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546778
23050.0710
30
5
¥
1,647
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546787
23050.0712
36
6
¥
2,101
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546796
23050.0716
44
7
¥
3,089
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546805
23050.0720
50
8
¥
5,339
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546814
23050.0724
60
10
¥
6,931
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45546823
23050.0730
68
12
¥
8,029
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください