曜日別特売

コンパクト・クランプ

コンパクト・クランプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付力(kN)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4554683923690.0012181315451645M840~605995134131043M12
86,271
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4554684823690.0016427425751855M1247~85701262131712.585M16
113,225
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする