曜日別特売

72ギヤコンビレンチSP

72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP72ギヤコンビレンチSP - SUN UP

奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ

用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!送り角度(°)5歯数72材質クロームバナジウム鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548896GWL-88
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
45548905GWL-1010
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
45548914GWL-1212
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
45548923GWL-1313
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
45548939GWL-1414
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
45548948GWL-1515
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
45548957GWL-1717
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
45548966GWL-1919
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
45548975GWL-2121
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする