SUN UP
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ
スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
材質
クロームバナジウム鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45548984
GWL-8F
8
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
45548993
GWL-10F
10
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
45549009
GWL-12F
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
45549018
GWL-13F
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
45549027
GWL-14F
14
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
45549036
GWL-15F
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
45549045
GWL-17F
17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
45549054
GWL-19F
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
45549063
GWL-21F
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください