SUN UP
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途
六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
材質
クロームバナジウム鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
内容量
1個
注意
※ハンマーで叩いたり、パイプを継ぎ足すなどの無理な力での使用はしないで下さい。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
15
17
19
21
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45549079
GWL-8L
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
45549088
GWL-10L
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
45549097
GWL-12L
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
45549106
GWL-13L
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
45549115
GWL-14L
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
45549124
GWL-15L
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
45549133
GWL-17L
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
45549149
GWL-19L
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
45549158
GWL-21L
21
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください