曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチセット

ボールポイント六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!
特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!
傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!
折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納
ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!
トルクがかかりやすく、なめにくい!
斜め作業、仮締めに最適なボールポイント
最大約20°の斜め作業が可能

用途六角穴付ねじの締付けに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)セット数9本質量(g/セット)348内容量1セット(9本組)
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。また、ねじ穴に適した六角棒レンチをご使用ください。
※最適な保証トルク値内でご使用ください。レンチの損傷や変形の原因となります。
※ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷がある場合は使用しないでください。損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
※パイプなどを接続しての使用や衝撃荷重を与える、体重をかけて締め付ける、こじるような使用などの過激な使用はしないでください。レンチの損傷や変形、事故やけがの原因になります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の以上が認められた場合は使用しないでください。
※ボールポイントの首部は細いため、力のかけすぎには注意してください。
※ボルト穴のゴミや遺物は取り除いてから使用してください。
※ボルトの穴が舐めているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45549237BWM9S
7,080
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする